Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 302040-PG T-Nut 10-32 3 Prongs, 100PK | AB4EHV 1XGH4

APPROVED VENDOR 302040-PG T-Nut 10-32 3 Prongs, 100PK

În stoc
Articol: AB4EHV Model: 302040-PGCruce Ref: 1XGH4
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
€18.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță T
Baril Dia.0.243 "
Înălțimea butoiului5 / 16 "
Dimensiunea bazei5 / 16 "x 3 / 4"
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareazinc
Dimensiunea filetului intern10-32
MaterialOţel
Tip piuliță3 Prong T-Nut
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Number of Prongs (3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 302040-PG T-Nut 10-32 3 Prongs, 100PK
€18.74 /ambalaj