Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX E7RWWW3.0X2.0 Teu de reducere T304 Oțel inoxidabil | AA3NRA 11P920

VNE STAINLESS E7RWWW3.0X2.0 T de reducere din oțel inoxidabil T304

În stoc
Element: AA3NRA Model: E7RWWW3.0X2.0Crucea Ref: 11P920
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
€226.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului3 "x 2"
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307230000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX E7RWWW1.5X1.0 Teu de reducere T304 Oțel inoxidabil | AA3NQW 11P916 E7RWWW1.5X1.01-1 / 2 "x 1"0.065 "€106.10
VNE INOX E7RWWW2.0X1.0 Teu de reducere T304 Oțel inoxidabil | AA3NQX 11P917 E7RWWW2.0X1.02 "x 1"0.065 "€180.97
VNE INOX E7RWWW2.0X1.5 Teu de reducere T304 Oțel inoxidabil | AA3NQY 11P918 E7RWWW2.0X1.52 "x 1-1 / 2"0.065 "€111.77
VNE INOX E7RWWW2.5X2.0 Teu de reducere T304 Oțel inoxidabil | AA3NQZ 11P919 E7RWWW2.5X2.02-1 / 2 "x 2"0.065 "€139.40
VNE INOX E7RWWW4.0X2.0 Teu de reducere T304 Oțel inoxidabil | AA3NRB 11P921 E7RWWW4.0X2.04 "x 2"0.083 "x 0.065"€498.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E7RWWW3.0X2.0 T de reducere din oțel inoxidabil T304
€226.23 /unitate