Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS EG14WL3.0 Long Tank Ferrule T304 din oțel inoxidabil | AA3JDU 11L933

VNE STAINLESS EG14WL3.0 Ferulă rezervor lungă T304 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA3JDU Model: EG14WL3.0Crucea Ref: 11L933
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
€109.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă pentru rezervor lung
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneClemă
Lungime totală4"
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului3"
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE STAINLESS EG14WL1.0 Long Tank Ferrule T304 din oțel inoxidabil | AA3JDP 11L929 EG14WL1.0T304 Oțel inoxidabil3"1"0.065 "€50.42
VNE INOX EG14WL1.5 Ferulă pentru rezervor lung T304 din oțel inoxidabil | AA3JDQ 11L930 EG14WL1.5T304 Oțel inoxidabil3"1.5 "0.065 "€57.77
VNE STAINLESS EG14WL2.0 Long Tank Ferrule T304 din oțel inoxidabil | AA3JDR 11L931 EG14WL2.0T304 Oțel inoxidabil3"2"0.065 "€61.32
VNE INOX EG14WL2.5 Ferulă pentru rezervor lung T304 din oțel inoxidabil | AA3JDT 11L932 EG14WL2.5T304 Oțel inoxidabil3"2.5 "0.065 "€82.90
VNE INOX EG14WL4.0 Ferulă pentru rezervor lung T304 din oțel inoxidabil | AA3JDV 11L934 EG14WL4.0T304 Oțel inoxidabil4"4"0.083 "€170.61
VNE INOX EG14WL-6L1.0 Ferulă pentru rezervor lung T316l Oțel inoxidabil | AA3JDW 11L935 EG14WL-6L1.0T316L Oțel inoxidabil3"1"0.065 "€90.37
VNE INOX EG14WL-6L1.5 Ferulă pentru rezervor lung T316l Oțel inoxidabil | AA3JDX 11L936 EG14WL-6L1.5T316L Oțel inoxidabil3"1.5 "0.065 "€75.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS EG14WL3.0 Ferulă rezervor lungă T304 din oțel inoxidabil
€109.88 /unitate