Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 20328 Grătar de sârmă Oțel inoxidabil dimensiunea a treia 10-7/8x5-1/8 | AD8WRA 4NDH4

VOLLRATH 20328 Grătar de sârmă Oțel inoxidabil dimensiunea a treia 10-7/8x5-1/8

În stoc
Element: AD8WRA Model: 20328Crucea Ref: 4NDH4
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
€37.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrătar de sârmă
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7323930060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
VOLLRATH 20028 Grătar de sârmă, oțel inoxidabil de dimensiune completă, 18 x 10 x 3/4 inch | AD8WQR 4NDG4 20028€52.08
VOLLRATH 20228 Grătar de sârmă jumătate de dimensiune 11-1/8x8-13/16x3/4 | AD8WQW 4NDG8 20228€38.84
VOLLRATH 20038 Grătar de sârmă de dimensiune completă, inox, 24 inch lungime, 16 1/2 inch lățime, 7/8 inch adâncime | CJ2GNP 4RZD9 20038€94.73
VOLLRATH 20248 Grătar de sârmă de jumătate, aluminiu, 16 1/2 lungime, 11 3/4 lățime, 7/8 inch adâncime | CJ2JYA 4RZE1 20248€58.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 20328 Grătar de sârmă Oțel inoxidabil dimensiunea a treia 10-7/8x5-1/8
€37.97 /unitate