Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 30022 Tigaie cu gropite 7 1/8 Quart 2.5 x 12 3/4 x 20 3/4 | AC9XLK 3LDZ4

VOLLRATH 30022 Tigaie cu gropițe 7 1/8 Quart 2.5 x 12 3/4 x 20 3/4

În stoc
Articol: AC9XLK Model: 30022Crucea Ref: 3LDZ4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€96.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPană cu râuri
Capacitate7.5L
Înălţime2.5 "
Lungime20.75 "
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS7323930080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
VOLLRATH 30042 Tigaie cu gropițe 13.5 litri 4 x 12 3/4 x 20 3/4 inox | AC9XLL 3LDZ5 3004212.8L4"Tava cu jante20.75 "12.75 "€112.07
VOLLRATH 30222 Tigaie cu gropițe 4 1/8 Quart 2.5 x 10 3/8 x 12.75 inox | AC9XRZ 3LEL9 302223.9L2.5 "Pană cu râuri12.75 "10.375 "€67.69
VOLLRATH 30242 Tigaie cu gropițe 6.75 litri 4 x 10 3/8 x 12.75 inox | AC9XTA 3LEN1 302426.4L4"Tava cu jante12.75 "10.375 "€84.87
VOLLRATH 30342 Tigaie cu gropițe 4 1/8 Quart 4 x 6 7/8 x 12.75 inox | AC9XTF 3LEN7 303423.9L4"Tava cu jante12.75 "6.875 "€75.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 30022 Tigaie cu gropițe 7 1/8 Quart 2.5 x 12 3/4 x 20 3/4
€96.65 /unitate