Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 47096 French Whip L 22 inch Aqua | AD8HRC 4KJJ7

VOLLRATH 47096 French Whip L 22 inch Aqua

În stoc
Element: AD8HRC Model: 47096Crucea Ref: 4KJJ7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€87.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBici franceze
Manipulați culoareaApă
mâner Lungime6 5 / 16 "
Manipulați materialulNailon
Lungime totală22 "
StilFranceză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8215994060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeLungime totalăPreț
VOLLRATH 47090 Bici francez L 10 inch Aqua | AD8HQW 4KJJ1 470904.625 "10 "€50.17
VOLLRATH 47091 French Whip L 12 inch Aqua | AD8HQX 4KJJ2 470914.625 "12 "€55.50
VOLLRATH 47092 Bici francez L 14 inch Aqua | AD8HQY 4KJJ3 470924.625 "14 "€58.41
VOLLRATH 47093 Bici francez L 16 inch Aqua | AD8HQZ 4KJJ4 470935.437 "16 "€65.45
VOLLRATH 47094 Bici francez L 18 inch Aqua | AD8HRA 4KJJ5 470945.437 "18 "€70.75
VOLLRATH 47095 Bici francez L 20 inch Aqua | AD8HRB 4KJJ6 470955.437 "20 "€79.73
VOLLRATH 47097 French Whip L 24 inch Aqua | AD8HRD 4KJJ8 4709712 "24 "€86.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 47096 French Whip L 22 inch Aqua
€87.10 /unitate