Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 68307 Tavă de sos din aluminiu 7 Qt | AD9HWX 4RYZ2

VOLLRATH 68307 Tavă de sos din aluminiu 7 Qt

În stoc
Articol: AD9HWX Model: 68307Crucea Ref: 4RYZ2
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
€97.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTigaie cu sos
Diagrama de jos.8-5 / 8 In.
Capacitate7 qt.
Ecartament11
Mânerventilată
Manipulați culoareaNegru
Tip mânersilicon
În interiorul adâncimii5-5/8 "
MaterialAluminiu
Adâncimea totală5-5/8 "
Inălțime totală5.625 "
Temp. Rezistenţă450 de grade F
Slide de top.10-5 / 8 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS7615107155
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
VOLLRATH 68305 Tavă de sos din aluminiu 5 1/2 Qt | AD9HWW 4RYZ1 683055-1 / 2 qt.5-1/2 "5-1/2 "5.5 "€66.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 68307 Tavă de sos din aluminiu 7 Qt
€97.79 /unitate