Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 69810 Tigaie Diametru 10 | AD8WKN 4NCG2

VOLLRATH 69810 Tigaie Diametru 10

În stoc
Articol: AD8WKN Model: 69810Crucea Ref: 4NCG2
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
€136.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTigaie din oțel inoxidabil
Diagrama de jos.7-5 / 8 In.
Ecartament8
Mânerventilată
Manipulați culoareaNegru
Tip mânersilicon
Adâncimea totală2-1/8 "
Inălțime totală2.125 "
Temp. Rezistenţă450 de grade F
Slide de top.10 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS7615107160
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentArticolMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăTipPreț
VOLLRATH 69812 Tigaie Diametru 12 | AD8WKP 4NCG3 698128Tigaie din oțel inoxidabil-2-1/2 "2.5 "-€222.12
VOLLRATH 3808 Tigaie din oțel inoxidabil cu diametru de 8 inchi | AJ2JPW 6PTZ2 380821Fry PanOţel inoxidabil-1.5Finisaj natural€39.91
VOLLRATH 3809 Tigaie din oțel inoxidabil cu diametru de 9-1/2 inchi | AJ2JPX 6PTZ3 380921Fry PanOţel inoxidabil-1.75Finisaj natural€50.53
Tigaie din oțel inoxidabil VOLLRATH 3812 cu diametrul de 12-1/2 inchi | AJ2JPY 6PTZ4 381221Fry PanOţel inoxidabil-2.25Finisaj natural€101.93
VOLLRATH N3808 Tigaie din oțel inoxidabil cu diametru de 8 inchi | AJ2JPZ 6PTZ5 N3808 Global Events21Fry PanOţel inoxidabil-1.5Antiaderent€53.66
VOLLRATH N3809 Tigaie din oțel inoxidabil cu diametru de 9-1/2 inchi | AJ2JQA 6PTZ6 N3809 Global Events21Fry PanOţel inoxidabil-1.75Antiaderent€74.40
VOLLRATH N3812 Tigaie din oțel inoxidabil cu diametru de 12-1/2 inchi | AJ2JQB 6PTZ7 N3812 Global Events21Fry PanOţel inoxidabil-2.25Antiaderent€137.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 69810 Tigaie Diametru 10
€136.35 /unitate