Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 78760 Pahar rulat 5.7 L 8 5/8 x 7.25 Oțel inoxidabil 304 | AC9XRP 3LEK2

VOLLRATH 78760 Pahar rulat 5.7 L 8 5/8 x 7.25 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC9XRP Model: 78760Crucea Ref: 3LEK2
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
€185.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPahar laminat
Capacitate6 qt. (5.7 L)
Diametru7.25
MânerSudate
Înălţime8.625
În interiorul Dia.7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7323999030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: bază din aluminiu pentru o conductivitate uniformă a căldurii

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeÎn interiorul Dia.Preț
VOLLRATH 78710 Pahar rulat 1.2 L 5.75 x 4 1/8 Oțel inoxidabil 304 | AC9XRL 3LEJ7 787101-1 / 4 qt. (1.2 L)4.1255.75-€82.43
VOLLRATH 78720 Pahar rulat 1.9 L 6.75 x 4 7/8 Oțel inoxidabil 304 | AC9XRM 3LEJ8 787202 qt. (1.9 L)4.8756.754.875 "€92.23
VOLLRATH 78740 Pahar rulat 4 L 7 5/8 x 6.5 Oțel inoxidabil 304 | AC9XRN 3LEK1 787404-1 / 4 qt. (4.0 L)6.57.6256.5 "€120.43
VOLLRATH 78780 Pahar rulat 7.8 L 9.75 x 8 Oțel inoxidabil 304 | AC9XRQ 3LEK3 787808-1 / 4 qt. (7.8 L)89.758"€195.34
VOLLRATH 78820 Pahar rulat 12 L 10 7/8 x 9 304 Oțel inoxidabil | AC9XRR 3LEK4 7882012 qt. (11.4 L)910.8759"€255.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 78760 Pahar rulat 5.7 L 8 5/8 x 7.25 Oțel inoxidabil 304
€185.60 /unitate