Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 78820 Oală 12 litri D 10 7/8 inch | AD8WVP 4NDY8

VOLLRATH 78820 Oală 12 litri D 10 7/8 inch

În stoc
Articol: AD8WVP Model: 78820Crucea Ref: 4NDY8
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
€97.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBain Marie Pot
Capacitate12 qt.
Se potrivește deschiderii9-1 / 8 In.
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.9"
Adâncimea totală10-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2195
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS7323940026
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn afara Dia.Adâncimea totalăPreț
VOLLRATH 78710 Oală din oțel inoxidabil 1-1/4 litru, adâncime 5 3/4" | AD8WVG 4NDY1 787101-1 / 4 qt.4-1/8 "5-3/4 "€32.08
VOLLRATH 78730 Oală 3 1/2 litri D 7 1/4 inch | AD8WVK 4NDY4 787303-1 / 2 qt.6-1/8 "7-1/4 "€44.31
VOLLRATH 78740 Oală 4 1/4 Quart D 7 5/8 inch | AD8WVL 4NDY5 787404-1 / 4 Qt.6-1/2 "7-5/8 "€48.01
VOLLRATH 78760 Oală 6 litri D 8 5/8 inch | AD8WVM 4NDY6 787606 qt.7-1/4 "8-5/8 "€61.92
VOLLRATH 78780 Oală 8 1/4 Quart D 9 3/4 inch | AD8WVN 4NDY7 787808-1 / 4 Qt.8"9-3/4 "€75.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 78820 Oală 12 litri D 10 7/8 inch
€97.78 /unitate