Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 84730 Pâlnie oțel inoxidabil 70ml 3.25 x 3 | AC9XKE 3LDU3

VOLLRATH 84730 Pâlnie din oțel inoxidabil 70ml 3.25 x 3

În stoc
Articol: AC9XKE Model: 84730Crucea Ref: 3LDU3
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
€130.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie
Capacitate70mL
Material de canalOţel inoxidabil
Pâlnie OD maxim3"
Inălțime totală3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7323930080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeInălțime totalăPreț
VOLLRATH 84750 Pâlnie 385ml 5 3/8 x 5 Oțel inoxidabil 304 | AC9XKF 3LDU4 84750385mL5"5.375 "-€131.31
VOLLRATH 84760 Pâlnie 658ml 6 3/8 x 6 304 Oțel inoxidabil | AC9XKG 3LDU5 84760658mL6"6.375 "-€161.26
VOLLRATH 84740 Pâlnie 188ml 4 3/8 x 4 1/8 | AC9XQP 3LEG4 84740188mL4.125 "4.375 "-€124.87
VOLLRATH 84780 Pâlnie 1892ml 8.75 x 8 3/8 | AC9XQR 3LEG6 847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm€192.91
VOLLRATH 84740 Pâlnie 6 3/8 Oz | AD8WMT 4NCR5 847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "€73.58
VOLLRATH 84750 Pâlnie 13 oz. | AD8WMU 4NCR6 8475013 uncie5"-5.375 "€79.68
VOLLRATH 84760 Pâlnie 22 1/4 oz. | AD8WMV 4NCR7 8476022-1 / 4 Oz.6"-6.375 "€90.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 84730 Pâlnie din oțel inoxidabil 70ml 3.25 x 3
€130.56 /unitate