Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN LB 300-2 etrier integrat, digital, 200 mm max. Lungime, 0.01 mm Lizibilitate | CJ6ZUW

KERN AND SOHN LB 300-2 etrier integrat, digital, 200 mm max. Lungime, citire 0.01 mm

În stoc
Articol: CJ6ZUW Model: LB 300-2
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
€1,819.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament
Baterie3V CR2032
Lățimea carcasei440mm
Dimensiunea cifrei8mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei440 x 42 x 30 mm
Înălțimea carcasei30 mm
Lungimea carcasei42 mm
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Diviziune0.01mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)5.5
Lungimea navei (cm)6
Lățimea navei (cm)46
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiPreț
KERN AND SOHN LB 200-2 etrier integrat, digital, 200 mm max. Lungime, 0.01 mm Lizibilitate | CJ6ZUV LB 200-2350 x 42 x 30 mm€1,659.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN LB 300-2 etrier integrat, digital, 200 mm max. Lungime, citire 0.01 mm
€1,819.13 /unitate