Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VON DUPRIN 996L06x3216US26D Lever 99 Series Grade 1 Crom satinat | AE6XDM 5VRE5

VON DUPRIN 996L06x3216US26D Lever 99 Series Grade 1 Crom satinat

În stoc
Articol: AE6XDM Model: 996L06x3216US26DCrucea Ref: 5VRE5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,312.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
finalizareaChrome satinat
Se potrivește cu lățimea stilei4.75 "
Pentru grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Calitate1
Max. Înălțimea ușii94 "
Max. Lățimea ușii48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302416045
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnmânarea ușilorfinalizareaRezistente la focSe potrivește cu lățimea stileiPentru grosimea ușiiLungime totalăLățimea totalăPreț
VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D LHR Set de blocare usi Crom satinat Comercial | AG2WEN 32MD30 996L-BE-06-M US26D LHR-Chrome satinatNu a fost votat----€1,118.40
VON DUPRIN 230L-06 SP28 LHR Maneta stanga reversibil argintiu | AH9LLR 40JF11 230L-06 SP28 LHRMână stângă reversibilăAluminiuDa3.625 "1.75 "6.375 "3"€463.87
VON DUPRIN 230L-06 SP28 RHR Levier dreapta reversibil argintiu | AH9LLT 40JF12 230L-06 SP28 RHRMână dreaptă reversibilăAluminiuDa3.625 "1.75 "6.375 "3"€356.55
VON DUPRIN 360L-06 US26D LHR Maneta stanga reversibil argintiu | AH9LLW 40JF15 360L-06 US26D LHRMână stângă reversibilăChrome satinatDa1.75 "1.75 "7.5 "3"€1,284.69
VON DUPRIN 996L-07-R/V US26D RHR Levier dreapta reversibil argintiu | AH9LMT 40JF38 996L-07-R / V US26D RHRMână dreaptă reversibilăChrome satinatDa4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "€997.85
VON DUPRIN 996L-17-R/V US26D RHR Levier dreapta reversibil argintiu | AH9LMU 40JF39 996L-17-R / V US26D RHRMână dreaptă reversibilăChrome satinatDa4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "€1,174.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VON DUPRIN 996L06x3216US26D Lever 99 Series Grade 1 Crom satinat
€1,312.47 /unitate