Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VON DUPRIN 996L-17-R/V US26D RHR Levier dreapta reversibil argintiu | AH9LMU 40JF39

VON DUPRIN 996L-17-R/V US26D RHR Maneta dreapta reversibila argintie

În stoc
Articol: AH9LMU Model: 996L-17-R/V US26D RHRCrucea Ref: 40JF39

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,251.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
CuloriSilver
Înmânarea ușilorMână dreaptă reversibilă
finalizareaChrome satinat
Rezistente la focDa
Se potrivește cu lățimea stilei4.75 "
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
Lungime totală10.75 "
Lățimea totală2.75 "
Performanţăutilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.079
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)14.61
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnmânarea ușilorfinalizareaRezistente la focSe potrivește cu lățimea stileiPentru grosimea ușiiLungime totalăLățimea totalăPreț
VON DUPRIN 996L06x3216US26D Lever 99 Series Grade 1 Crom satinat | AE6XDM 5VRE5 996L06x3216US26D-Chrome satinat-4.75 "1-3/4" to 2-1/4"--€1,406.27
VON DUPRIN 996L-BE-06-M US26D LHR Set de blocare usi Crom satinat Comercial | AG2WEN 32MD30 996L-BE-06-M US26D LHR-Chrome satinatNu a fost votat----€1,209.88
VON DUPRIN 230L-06 SP28 LHR Maneta stanga reversibil argintiu | AH9LLR 40JF11 230L-06 SP28 LHRMână stângă reversibilăAluminiuDa3.625 "1.75 "6.375 "3"€533.57
VON DUPRIN 230L-06 SP28 RHR Levier dreapta reversibil argintiu | AH9LLT 40JF12 230L-06 SP28 RHRMână dreaptă reversibilăAluminiuDa3.625 "1.75 "6.375 "3"€402.29
VON DUPRIN 360L-06 US26D LHR Maneta stanga reversibil argintiu | AH9LLW 40JF15 360L-06 US26D LHRMână stângă reversibilăChrome satinatDa1.75 "1.75 "7.5 "3"€1,376.51
VON DUPRIN 996L-07-R/V US26D RHR Levier dreapta reversibil argintiu | AH9LMT 40JF38 996L-07-R / V US26D RHRMână dreaptă reversibilăChrome satinatDa4.75 "1.75 "10.75 "2.75 "€1,069.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VON DUPRIN 996L-17-R/V US26D RHR Maneta dreapta reversibila argintie
€1,251.91 /unitate