Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN ASW110B Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 8-5/8 inch | AD7EZR 4E275

VULCAN ASW110B Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 8-5/8 inch

În stoc
Articol: AD7EZR Model: ASW110BCrucea Ref: 4E275
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
€243.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de imersie cu șurub
Domeniu de control60 de grade până la 250 de grade F
Min. Adâncimea de imersiune6"
NPT1.25 "
Lungime totală8.625 "
Fază1
Material învelișCupru
Voltaj240
Watt Density83 mp
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlNPTLungime totalăMaterial învelișVoltajWatt DensityWattsPreț
VULCAN AUW215A Încălzitor cu scufundare cu șurub 11-7/8 inch D | AB9MYU 2E931 AUW215A60 de grade până la 250 de grade F2"19 "Cupru12048 mp1500€821.36
VULCAN AUW250B Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 26-7/8 inchi | AB9MYV 2E932 AUW250B60 de grade până la 250 de grade F2"26.875 "Cupru24048 mp5000€829.72
VULCAN AUO215A Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 18-7/8 inchi | AB9MYW 2E933 AUO215A100 de grade până la 550 de grade F2"18.875 "Oţel12023 mp1500€884.69
VULCAN AUO250B Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 47-1/2 inch | AB9MYX 2E934 AUO250B100 de grade până la 550 de grade F2"47.5 "Oţel24023 mp5000€1,137.00
VULCAN ASW110A Încălzitor cu scufundare cu șurub 6 inch D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 de grade până la 250 de grade F1.25 "8.625 "Cupru12083 mp1000€261.01
VULCAN ASW115A Încălzitor cu scufundare cu șurub 9 inch D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 de grade până la 250 de grade F1.25 "11.625 "Cupru12084 mp1500€277.44
VULCAN ASW115B Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 11-5/8 inchi | AD7EZU 4E277 ASW115B60 de grade până la 250 de grade F1.25 "11.625 "Cupru24084 mp1500€254.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN ASW110B Încălzitor cu scufundare cu șurub, lungime 8-5/8 inch
€243.77 /unitate