Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1212-250B Încălzitor cu bandă 240v 12 inch Lungime 1200 grade F | AB9MYH 2E921

VULCAN OS1212-250B Încălzitor cu bandă 240v 12 inchi Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AB9MYH Model: OS1212-250BCrucea Ref: 2E921
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
€90.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare11 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală12 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density10 W / mp în.
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1408-250B Încălzitor cu bandă 240v 8 inch Lungime 1200 grade F | AD7EYV 4E251 OS1408-250B7"8"19 W / mp în.€82.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1212-250B Încălzitor cu bandă 240v 12 inchi Lungime 1200 grade F
€90.82 /unitate