Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1214-300A Încălzitor cu bandă 120v 14 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AD7EZC 4E260

VULCAN OS1214-300A Încălzitor cu bandă 120v 14 inchi Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Articol: AD7EZC Model: OS1214-300ACrucea Ref: 4E260

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€97.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare13 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală14 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density10 W / mp în.
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8419110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
VULCAN OS1208-150A încălzitor cu bandă 120v 8 inchi lungime 1200 grade Fahrenheit | AB9MYF 2E919 OS1208-150A7"8"12 W / mp în.150€73.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1214-300A Încălzitor cu bandă 120v 14 inchi Lungime 1200 grade Fahrenheit
€97.97 /unitate