Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1214-300B Încălzitor cu bandă 240v 14 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AD7EZD 4E261

VULCAN OS1214-300B Încălzitor cu bandă 240v 14 inchi lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Element: AD7EZD Model: OS1214-300BCrucea Ref: 4E261
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
€94.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare13 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală14 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density10 W / mp în.
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
VULCAN OS1208-150B Încălzitor cu bandă 240v 8 inchi lungime 1200 grade Fahrenheit | AD7EZB 4E259 OS1208-150B7"8"12 W / mp în.150€80.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1214-300B Încălzitor cu bandă 240v 14 inchi lungime 1200 grade Fahrenheit
€94.17 /unitate