Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1215-325A Bandă de încălzire 15-1/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC9MNV 3HL51

VULCAN OS1215-325A Încălzitor cu bandă 15-1/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Articol: AC9MNV Model: OS1215-325ACrucea Ref: 3HL51
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
€95.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare14.25 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală15.25 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density10 W / mp în.
Watts325

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
VULCAN OS1215-325B Încălzitor cu bandă 15-1/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC9MNW 3HL52 OS1215-325B240V€95.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1215-325A Încălzitor cu bandă 15-1/4 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit
€95.86 /unitate