Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1225-500B Încălzitor cu bandă 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MPE 3HL68

VULCAN OS1225-500B Încălzitor cu bandă 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC9MPE Model: OS1225-500BCrucea Ref: 3HL68
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
€125.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare24.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală25.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density8 W / mp în.
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1417-500B Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AB9MYK 2E923 OS1417-500B16.875 "17.875 "12 W / mp în.€107.50
VULCAN OS1217-500B Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC9MNY 3HL58 OS1217-500B16.875 "17.875 "12 W / mp în.€90.19
VULCAN OS1221-500B Încălzitor cu bandă 240v 21 inch Lungime 1200 grade F | AD7EZE 4E262 OS1221-500B20 "21 "10 W / mp în.€111.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1225-500B Încălzitor cu bandă 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€125.69 /unitate