Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1414-500A Încălzitor cu bandă 120v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC9MPK 3HL97

VULCAN OS1414-500A Încălzitor cu bandă 120v 14 inchi Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC9MPK Model: OS1414-500ACrucea Ref: 3HL97
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
€102.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare13 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală14 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density16 W / mp în.
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1221-500A Încălzitor cu bandă 120v 21 inch Lungime 1200 grade F | AB9MYJ 2E922 OS1221-500A20 "21 "10 W / mp în.€111.09
VULCAN OS1217-500A Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC9MNX 3HL57 OS1217-500A16.875 "17.875 "12 W / mp în.€91.26
VULCAN OS1225-500A Încălzitor cu bandă 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MPD 3HL67 OS1225-500A24.5 "25.5 "8 W / mp în.€119.69
VULCAN OS1417-500A Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AD7EYY 4E254 OS1417-500A16.875 "17.875 "12 W / mp în.€94.48
VULCAN OS1423-700A Încălzitor cu bandă 23-3/4 inci Lungime 1200 grade F | AD7EYZ 4E255 OS1423-700A22.75 "23.75 "9 W / mp în.€111.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1414-500A Încălzitor cu bandă 120v 14 inchi Lungime 1200 grade F
€102.39 /unitate