Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1417-1000B Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC9MVU 3HM03

VULCAN OS1417-1000B Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC9MVU Model: OS1417-1000BCrucea Ref: 3HM03

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€104.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare16.875 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală17.875 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density21 W / mp în.
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1235-1000B Încălzitor cu bandă 35-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC9MPF 3HL78 OS1235-1000B34.875 "35.875 "11 W / mp în.€126.59
VULCAN OS1423-1000B Încălzitor cu bandă 1200 grade F 23-3/4 inch Lungime | AC9MVY 3HM15 OS1423-1000B22.75 "23.75 "16 W / mp în.€111.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1417-1000B Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F
€104.63 /unitate