Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WF HARRIS LIGHTING 30-1K-LED Lumină LED Montare pe perete/tavan Bronz | AA3GHW 11K571

W F HARRIS LIGHTING 30-1K-LED Fixare LED Montare pe perete/tavan Bronz

În stoc
Element: AA3GHW Model: 30-1K-LEDCrucea Ref: 11K571
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
€287.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de perete cu LED
Temp. Culoare5000 K
CRI73
Înălţime10.25 "
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăPolicarbonat armat stabilizat UV
Înlocuire LED pentru100W INC / 23W-26W CFL
Lungime5"
Material LensPolicarbonat stabilizat UV
Distribuția luminiiEmisferic
Lumeni1000
Lumeni pe watt80
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 50 grade C
Viață evaluatăOre 100,000.
Înălțimea de montare recomandată8 ft.
Temp. Gamă-40 până la 50 grade C
Voltaj120 la 277
GaranțieGaranție pe viață pe obiectiv / carcasă împotriva ruperii
Watts13
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9405404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: LED-uri din clasa de iluminare albă, rezistente la rugină, rezistente la vandal, garanție pe viață împotriva spargerii lentilelor și carcasei

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCRIÎnălţimeLungimeLumeniLumeni pe wattTemp. De funcționare GamăWattsPreț
WF HARRIS LIGHTING 1200-4K-LED Fixare LED Montare pe perete/tavan Bronz | AA3GHX 11K572 1200-4K-LED8.75 "7712 "12 "400050-40 grade până la 40 grade C32€424.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

W F HARRIS LIGHTING 30-1K-LED Fixare LED Montare pe perete/tavan Bronz
€287.58 /unitate