Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating | CP4UAA 1G351

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating

În stoc
Articol: CP4UAA Model: 1G003182194RCrucea Ref: 1G351
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
€5.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WAGNER 1G003182194R Caster Wheel, 3 1/2 Inch Wheel Dia, 1 1/4 Inch Wheel Width, 155 lb Load Rating
€5.69 /unitate