Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WAHL DST501A22104X Sondă de temperatură de imersie Rtd 4 inch Lungime | AE9ZZD 6PEY2

WAHL DST501A22104X Sondă de temperatură de imersie Rtd 4 inch lungime

În stoc
Articol: AE9ZZD Model: DST501A22104XCrucea Ref: 6PEY2
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
€411.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură prin imersiune
Acuratete+/- 0.15 grade C
Certificat de calibrareNIST
Conector sondaSârmă goală
Sonda Dia.1 / 4 "
Lungimea sondei4"
Materialul sondei317 oțel inoxidabil
Conexiune proces1/2 "NPT
Tip senzorCDT
Temp. Gamă-76 de grade până la 400 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8543709650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea sondeiMaterialul sondeiPreț
WAHL DST501A22106X Sondă de temperatură de imersie Rtd 6 inch Lungime | AE9ZZE 6PEY3 DST501A22106X6"318 oțel inoxidabil€411.65
WAHL DST501A22112X Sondă de temperatură de imersie Rtd 12 inch Lungime | AE9ZZF 6PEY4 DST501A22112X12 "319 oțel inoxidabil€411.65
WAHL D1396-11 Sondă de temperatură de imersie Rtd 4 inch Lungime | AE9ZZG 6PEY7 D1396-114"316 oțel inoxidabil€362.35
WAHL D1396-12 Sondă de temperatură de imersie Rtd 6 inch Lungime | AE9ZZH 6PEY8 D1396-126"316 oțel inoxidabil€362.35
WAHL D1396-13 Sondă de temperatură de imersie Rtd 12 inch Lungime | AE9ZZJ 6PEY9 D1396-1312 "316 oțel inoxidabil€362.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WAHL DST501A22104X Sondă de temperatură de imersie Rtd 4 inch lungime
€411.65 /unitate