WALDMANN 112576000-00562055 Lumină de lucru LED cu braț articulat 15W | AH2XTA 30PH47

WALDMANN 112576000-00562055 Lampă de lucru LED cu braț articulat 15W

Element: AH2XTA Model: 112576000-00562055Crucea Ref: 30PH47

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pentru sarcini articulate
Lungimea brațului40 "
CuloriSilver
Conductor de cablu18/2
Lungime cablu10ft
Tipul cabluluiSPT-2
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED-uri
Lumeni650
MaterialAluminiu
Tip montareBază de clemă
Acoperire generală40 "
IntrerupatorTouch Panel
TransformatorConecteaza
Voltaj100 la 240
ImpermeabilNu
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6742
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)33.53
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tipul de lumină pentru sarcină: Lumină pentru sarcină cu braț articulat
    • Caracteristici speciale: Apăsare/Oprire/Atenuare

Variante de produs

ProdusModelImpermeabilLungimea brațuluiCuloriWattsTipul cabluluiLumeniTip montareAcoperire generalăPreț
WALDMANN 113182000-00680110 Lampă de lucru, tip braț articulat, 8.5 W | CD2WQJ 52XP78 113182000-00680110Da27 "Negru8.5SJOW600Baza înșurubată27 "€944.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN 112576000-00562055 Lampă de lucru LED cu braț articulat 15W