WALDMANN 128110900 Mașină-uneltă acrilic ușor 25w 52.6 in | AD2JXD 3PYC5

WALDMANN 128110900 Mașină-uneltă acrilic ușor 25w 52.6 in

Articol: AD2JXD Model: 128110900Crucea Ref: 3PYC5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă tubulară pentru mașini-unelte
Viața medieOre 20,000.
BalastElectronic încorporat
Lungime cablu8ft
Tipul cabluluiSJOW
Ecartament / Conductor18/3
Tip lămpiFluorescent
Tip montareParanteză
În afara Dia.2.75 "
Lungime totală52.6 "
Lampa recomandata6XV07
Materialul tubuluiAcril
TipAcril
Voltaj120 până la 277 VAC
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.84
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)146.05
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9405408000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Impermeabil

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterialul tubuluiTipWattsPreț
WALDMANN 138491001-00488841 Mașină-uneltă Sticlă luminoasă 108w 67.4 In | AD2JWX 3PYA8 138491001-0048884167.4 "SticlăSticlă108-
RFQ
WALDMANN 128100900 Mașină-uneltă acrilic ușor 17w 40.6 in | AD2JWZ 3PYC1 12810090040.6 "AcrilAcril17€1,586.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN 128110900 Mașină-uneltă acrilic ușor 25w 52.6 in