WALDMANN 138491001-00488841 Mașină-uneltă Sticlă luminoasă 108w 67.4 In | AD2JWX 3PYA8

WALDMANN 138491001-00488841 Mașină-uneltă sticlă luminoasă 108w 67.4 inchi

Element: AD2JWX Model: 138491001-00488841Crucea Ref: 3PYA8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă tubulară pentru mașini-unelte
Viața medieOre 20,000.
BalastElectronic încorporat
Tip lămpiFluorescent
Tip montareParanteză
În afara Dia.2.75 "
Lungime totală67.4 "
Lampa recomandata(2) 5AE35
Materialul tubuluiSticlă
TipSticlă
Voltaj120 până la 277 VAC
Watts108

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.04
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)198.37
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9405408000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Impermeabil

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterialul tubuluiTipWattsPreț
WALDMANN 128100900 Mașină-uneltă acrilic ușor 17w 40.6 in | AD2JWZ 3PYC1 12810090040.6 "AcrilAcril17€1,586.12
WALDMANN 128110900 Mașină-uneltă acrilic ușor 25w 52.6 in | AD2JXD 3PYC5 12811090052.6 "AcrilAcril25-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN 138491001-00488841 Mașină-uneltă sticlă luminoasă 108w 67.4 inchi