WALDMANN 190057019 Bază magnetică 83.5 x 19.5 mm Oțel negru | AC8JJE 3APK6

WALDMANN 190057019 Bază magnetică 83.5 x 19.5 mm Oțel negru

Element: AC8JJE Model: 190057019Crucea Ref: 3APK6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza magnetică
Dia de bază.83.5 19.5 mm x mm
finalizareaNegru
MânerNu
Material carcasăMetal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9405406000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Bază cu montare magnetică concepută pentru a oferi o prindere puternică în timp ce țin lămpile cu halogen și pentru a preveni căderile sau deteriorarea accidentală
    • Șuruburi de montare pentru o instalare sigură

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN 190057019 Bază magnetică 83.5 x 19.5 mm Oțel negru