Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 7684386 Burghiu lung, dimensiune burghiu 6 mm, diametru tijă 6 mm, lungime totală 242 mm | CU8VMG 60FH07

WALTER TOOLS 7684386 Burghiu lung, dimensiune burghie de 6 mm, diametru tijă de 6 mm, lungime totală de 242 mm

În stoc
Articol: CU8VMG Model: 7684386Crucea Ref: 60FH07

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€939.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0824
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 7684386 Burghiu lung, dimensiune burghie de 6 mm, diametru tijă de 6 mm, lungime totală de 242 mm
€939.32 /unitate