Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A1167B-9.4 Jobber Drill Solid Carbide 3 inch L | AG6YUJ 49L540

WALTER TOOLS A1167B-9.4 Mașină de găurit din carbură solidă 3 inchi L

În stoc
Element: AG6YUJ Model: A1167B-9.4Crucea Ref: 49L540

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€118.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Tipul dimensiuniimetric
Lungimea flautului2.05 "
CalitateA
MaterialCarbid solid
Lungime totală3"
Unghiul punctului150 grade
Diametrul tijei.9.40mm
Mărimea9.40mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.8
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.8
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (nu)

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniiLungimea flautuluiCalitateLungime totalăUnghiul punctuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A1276TFL-3 Burghiu Carbid 140 grade TFL Grade | AF8TYP 29GP47 A1276TFL-3metric1"TFL2"140 grade3.00mm3.00mm€146.35
WALTER TOOLS A1276TFL-3.1 Burghiu Jobber Carbid 140 grade TFL Grade | AF8TYQ 29GP48 A1276TFL-3.1metric1"TFL3"140 grade3.10mm3.10mm€149.30
WALTER TOOLS A1276TFL-3.2 Burghiu Jobber Carbid 140 grade TFL Grade | AF8TYR 29GP49 A1276TFL-3.2metric1"TFL3"140 grade3.20mm3.20mm€151.64
WALTER TOOLS A1276TFL-3.3 Burghiu Jobber Carbid 140 grade TFL Grade | AF8TYT 29GP50 A1276TFL-3.3metric1"TFL3"140 grade3.30mm3.30mm€157.00
WALTER TOOLS A1276TFL-3.4 Burghiu Jobber Carbid 140 grade TFL Grade | AF8TYU 29GP51 A1276TFL-3.4metric2"TFL3"140 grade3.40mm3.40mm€157.70
WALTER TOOLS A1276TFL-3.5 Burghiu Jobber Carbid 140 grade TFL Grade | AF8TYV 29GP52 A1276TFL-3.5metric2"TFL3"140 grade3.50mm3.50mm€157.70
WALTER TOOLS A1276TFL-3.7 Burghiu Jobber Carbid 140 grade TFL Grade | AF8TYW 29GP53 A1276TFL-3.7metric2"TFL3"140 grade3.70mm3.70mm€158.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A1167B-9.4 Mașină de găurit din carbură solidă 3 inchi L
€118.83 /unitate