SPEEDAIRE 5VNW1 Cilindru de aer 22 inch cursa 35.375 inch lungime | AE6WWB

SPEEDAIRE 5VNW1 Cilindru de aer 22 inch cursa 35.375 inch lungime

În stoc
Articol: AE6WWB Model: 5VNW1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€258.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpdin aluminiu anodizat
Bore Dia.4"
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruRundă
Piston magneticNu
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală35.375 "
Materialul pistonuluidin aluminiu anodizat
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1 / 2 "
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.875 "
Dimensiunea firului tijei1 "-14
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă21 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluidin aluminiu anodizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.865
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)84.58
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VNA0 Cilindru de aer cu acțiune dublă 15.375 inch Lungime | AE6WNC 5VNA015.375 "1"€928.78
SPEEDAIRE 5VNA1 Cilindru de aer 2 inci cursă 15.875 inc lungime | AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "€151.54
SPEEDAIRE 5VNA6 Cilindru de aer 5 inchi cursă 18.375 inchi lungime | AE6WNJ 5VNA618.375 "4"€928.78
Cilindru de aer SPEEDAIRE 5VNA8 Cursa de 7 inch 20.375 inch Lungime | AE6WNL 5VNA820.375 "6"€986.82
SPEEDAIRE 5VNA9 Cilindru de aer Cursa de 8 inch 21.375 inch Lungime | AE6WNM 5VNA921.375 "7"€986.82
SPEEDAIRE 5VNC0 Cilindru de aer 9 inch cursa 22.375 inch lungime | AE6WNN 5VNC022.375 "8"€986.82
SPEEDAIRE 5VNC1 Cilindru de aer 10 inch cursa 23.375 inch lungime | AE6WNP 5VNC123.38 "9"€1,052.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VNW1 Cilindru de aer 22 inch cursa 35.375 inch lungime
€258.92 /unitate