Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A1263-2.9 Burghiu Carbid 118 grade A | AF8TGG 29GK78

WALTER TOOLS A1263-2.9 Burghiu Jobber Carbid 118 grade A grad

În stoc
Articol: AF8TGG Model: A1263-2.9Crucea Ref: 29GK78

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€33.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Tipul dimensiuniimetric
Lungimea flautului1"
CalitateA
MaterialCarbid solid
Lungime totală2"
Unghiul punctului118 grade
Diametrul tijei.2.90mm
Mărimea2.90mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.004
Înălțimea navei (cm)0.9
Lungimea navei (cm)7.8
Lățimea navei (cm)1.1
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (nu)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A1263-8.2 Burghiu Carbid 118 grade A | AF8RPA 29GL32 A1263-8.2-3"5"8.20mm8.20mm€195.95
WALTER TOOLS A1263-8.3 Burghiu Carbid 118 grade A | AF8RPB 29GL33 A1263-8.3-3"5"8.30mm8.30mm€195.95
WALTER TOOLS A1263-8.4 Burghiu Carbid 118 grade A | AF8RPC 29GL34 A1263-8.4-3"5"8.40mm8.40mm€206.64
WALTER TOOLS A1263-8.5 Burghiu Carbid 118 grade A | AF8RPD 29GL35 A1263-8.5-3"5"8.50mm8.50mm€199.60
WALTER TOOLS A1263-8.6 Burghiu Carbid 118 grade A | AF8RPE 29GL36 A1263-8.6-3"5"8.60mm8.60mm€196.84
WALTER TOOLS A1263-0.6 Burghiu Jobber Carbid 118 grade A grad | AF8TFH 29GK55 A1263-0.6-1"1"0.60mm0.60mm€22.16
WALTER TOOLS A1263-0.7 Burghiu Carbid 118 grade A | AF8TFJ 29GK56 A1263-0.7-1"1"0.70mm0.70mm€22.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A1263-2.9 Burghiu Jobber Carbid 118 grade A grad
€33.59 /unitate