Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A20T-STFCL3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9MCG 30EN45

WALTER TOOLS A20T-STFCL3 Colier cu șurub pentru bară de foraj indexabil din oțel

În stoc
Articol: AF9MCG Model: A20T-STFCL3Crucea Ref: 30EN45
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
€583.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare indexabilă
Număr ANSIA20T-STFCL3
Bar Dia.0.787 "
Tipul tăietorului0 grade
Introduceți formaTriunghiular
Unghiul de plumb90 grade
Mâna stângă / dreaptaStânga
Min. Plictisit1.469 "
Stil de montareClemă cu șurub
Lungime totală11.811 "
greblăPozitiv
Material de coadăOţel
Stil90 de grade plictisitor și confruntat
TipLichid de răcire prin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)4.6
Lungimea navei (cm)32.41
Lățimea navei (cm)5
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIIntroduceți formaUnghiul de plumbMâna stângă / dreaptaMin. PlictisitLungime totalăStilPreț
WALTER TOOLS A12S-SCLCL3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3Paralelogram95 gradeStânga0.929 "9.842 "95 de grade plictisitor și confruntat€337.76
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3Paralelogram95 gradeDreapta0.929 "9.842 "95 de grade plictisitor și confruntat€337.76
WALTER TOOLS A16T-SCLCL3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3Paralelogram95 gradeStânga1.201 "11.811 "95 de grade plictisitor și confruntat€385.25
WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLX 30EM79 A16T-SCLCL4A16T-SCLCL4Paralelogram95 gradeStânga1.201 "11.811 "95 de grade plictisitor și confruntat€385.25
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3Paralelogram95 gradeDreapta1.201 "11.811 "95 de grade plictisitor și confruntat€410.92
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LLZ 30EN46 A20T-STFCR3A20T-STFCR3Triunghiular90 gradeDreapta1.469 "11.811 "90 de grade plictisitor și confruntat€545.26
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă din oțel | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335 de grade diamant93 gradeStânga1.705 "11.811 "93 de grade plictisitor și confruntat€541.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A20T-STFCL3 Colier cu șurub pentru bară de foraj indexabil din oțel
€583.46 /unitate