Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură | AF8WVP 29HT87

WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8WVP Model: A6785TFP-1 / 8INCruce Ref: 29HT87
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
€644.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.125 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaTFP - TiNAl
Lungimea flautului92mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală134 mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6mm
Mărimea3.175mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 3.5 mm 140 Carbură | AF8WVQ 29HT88 A6785TFP-3.50.137 "metric92mm134 mm6mm3.5mm€603.40
WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN Burghiu cu lichid de răcire 3.969 mm 140 Carbură | AF8WVT 29HT90 A6785TFP-5 / 32IN0.156 "Fracțional Inch92mm134 mm6mm3.969mm€609.32
WALTER TOOLS A6785TFP-4 Burghiu cu lichid de răcire 4mm 140 Carbură | AF8WVU 29HT91 A6785TFP-40.157 "metric92mm134 mm6mm4mm€606.63
WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN Burghiu cu lichid de răcire 6.35 mm 140 Carbură | AF8WWE 29HU02 A6785TFP-1 / 4IN0.250 "Fracțional Inch162mm20mm8mm6.35mm€712.12
WALTER TOOLS A6785TFP-16 Burghiu cu lichid de răcire 16 mm 140 Carbură | AF8WXL 29HU31 A6785TFP-160.629 "metric352mm404mm16mm16mm€1,102.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură
€644.39 /unitate