Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6994TFP-4.8 Burghiu cu lichid de răcire 4.8 mm 140 Carbură | AF8XNX 29HY14

WALTER TOOLS A6994TFP-4.8 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 4.8mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8XNX Model: A6994TFP-4.8Crucea Ref: 29HY14
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
€824.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.189 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTFP - TiNAl
Lungimea flautului169mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală208mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6mm
Mărimea4.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A6994TFP-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8XNN 29HY06 A6994TFP-30.118 "metric97mm140mm6mm3"€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură | AF8XNP 29HY07 A6994TFP-1 / 8IN0.125 "Fracțional Inch133mm174mm6mm3.175mm€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-3.5 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 3.5 mm 140 Carbură | AF8XNQ 29HY08 A6994TFP-3.50.137 "metric133mm174mm6mm3.5mm€824.92
WALTER TOOLS A6994TFP-9/64IN Burghiu cu lichid de răcire 3.572 mm 140 Carbură | AF8XNR 29HY09 A6994TFP-9 / 64IN0.14 "Fracțional Inch133mm174mm6mm3.572mm€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN Burghiu cu lichid de răcire 3.969 mm 140 Carbură | AF8XNT 29HY10 A6994TFP-5 / 32IN0.156 "Fracțional Inch133mm174mm6mm3.969mm€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-4 Burghiu cu lichid de răcire 4mm 140 Carbură | AF8XNU 29HY11 A6994TFP-40.157 "metric133mm174mm6mm4mm€816.57
WALTER TOOLS A6994TFP-4.5 Burghiu cu lichid de răcire 4.5 mm 140 Carbură | AF8XNV 29HY12 A6994TFP-4.50.177 "metric169mm208mm6mm4.5mm€816.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6994TFP-4.8 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 4.8mm 140 Carbură
€824.92 /unitate