Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A7191TFT-13.5 Burghiu, 13.50 mm Dimensiune burghie, 49 mm Lungime canelura, 14 mm Diametru tijă | CU8DAZ 442F04

WALTER TOOLS A7191TFT-13.5 Burghiu, 13.50 mm Dimensiune burghie, 49 mm Lungime canelura, 14 mm Diametru tijă

În stoc
Articol: CU8DAZ Model: A7191TFT-13.5Crucea Ref: 442F04

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€492.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS A7191TFT-1/2IN Burghiu, Dimensiune burghiu 1/2 inch, 1 29/32 inch lungime canelura, 14 mm diametru tijă | CU8DAT 442D94 A7191TFT-1 / 2IN€492.92
WALTER TOOLS A7191TFT-10.2 Burghiu, 10.20 mm Dimensiune burghie, 40 mm Lungime canal, 12 mm Diametru tijă | CU8DAU 442D95 A7191TFT-10.2€362.19
WALTER TOOLS A7191TFT-11 Burghiu, 11 mm Dimensiune burghie, 40 mm Lungime canal, 12 mm Diametru tijă | CU8DAV 442D97 A7191TFT-11€343.07
WALTER TOOLS A7191TFT-11.5 Burghiu, 11.50 mm Dimensiune burghie, 43 mm Lungime canelura, 12 mm Diametru tijă | CU8DAW 442D98 A7191TFT-11.5€362.19
WALTER TOOLS A7191TFT-12 Burghiu, 12 mm Dimensiune burghie, 43 mm Lungime canelura, 12 mm Diametru tijă | CU8DAX 442F01 A7191TFT-12€362.65
WALTER TOOLS A7191TFT-12.5 Burghiu, 12.50 mm Dimensiune burghie, 49 mm Lungime canelura, 14 mm Diametru tijă | CU8DAY 442F02 A7191TFT-12.5€492.34
WALTER TOOLS A7191TFT-13/32IN Drill Bit, 13/32 Inch Drill Bit Size, 1 9/16 Inch Flute Length, 12 mm Shank Dia | CU8DBA 442F05 A7191TFT-13 / 32IN€353.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-13.5 Burghiu, 13.50 mm Dimensiune burghie, 49 mm Lungime canelura, 14 mm Diametru tijă
€492.34 /unitate