Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Burghiu Jobber 6.8mm 180 Carbură | AF8QPK 29FT76

WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Burghiu Jobber 6.8mm 180 Carbură

În stoc
Articol: AF8QPK Model: A7191TFT-6.8Crucea Ref: 29FT76
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
€235.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.267 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTFT - TiNAl
Lungimea flautului25mm
CalitateK30F
Număr listăA7191
MaterialCarbid solid
Lungime totală79mm
Unghiul punctului180 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.8mm
Mărimea6.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea flautuluiCalitateNumăr listăLungime totalăUnghiul punctuluiDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS A3486TIP-6.8 Burghiu Jobber 6.8mm 130 Carbură | AF8QDF 29FN40 A3486TIP-6.8SFAT - TiN79mmK30FA3486117mm130 grade8mm€630.56
WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Burghiu Jobber 6.8mm 130 Carbură | AF8QEN 29FN79 A3586TIP-6.8SFAT - TiN79mmK30FA3586117mm130 grade8mm€675.68
WALTER TOOLS A3687-6.8 Burghiu Jobber 6.8mm 120 Carbură | AF8QFH 29FN98 A3687-6.8necretate127mmK20FA3687165mm120 grade8mm€215.36
WALTER TOOLS A6181TFT-6.8 Burghiu Jobber 6.8mm 150 Carbură | AF8QHT 29FP83 A6181TFT-6.8TFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 grade8mm€251.76
WALTER TOOLS K3899XPL-M8 Burghiu 6.8 mm 140 Carbură | AF8QTA 29FV60 K3899XPL-M8XPL - AlCrN47mmK30FK389989mm140 grade10mm€46.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Burghiu Jobber 6.8mm 180 Carbură
€235.41 /unitate