Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A7495TTP-9.8 Long Drill Bit, 9.80 mm Drill Bit Size, 10 mm Shank Dia, 477 mm Overall Length | CU8WAE 440N31

WALTER TOOLS A7495TTP-9.8 Burghiu lung, dimensiune burghiu 9.80 mm, diametru tijă 10 mm, lungime totală 477 mm

În stoc
Articol: CU8WAE Model: A7495TTP-9.8Crucea Ref: 440N31

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,616.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A7495TTP-9.8 Burghiu lung, dimensiune burghiu 9.80 mm, diametru tijă 10 mm, lungime totală 477 mm
€1,616.63 /unitate