Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS ADMT160608R-G56 Milling Insert | AH4YPB 35RE67

WALTER TOOLS ADMT160608R-G56 Inserție de frezare

În stoc
Element: AH4YPB Model: ADMT160608R-G56Crucea Ref: 35RE67

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€40.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Spărgător de așchiiG56
învelișPVD
Direcția de tăiereMana dreapta
CalitateWSP45S
Introduceți formaParalelogram
Inserați dimensiunea160608
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOADMT160608R-G56
Unghiul de plumb15 grade
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.031 "
Aplicație primarăMediu
greblăPozitiv
StilADMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0617
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: inox (M), oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelSpărgător de așchiiDirecția de tăiereInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS ADMT080302R-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YMT 35RE36 ADMT080302R-F56F56Mâna stângă0803020.132 "0.008 "€39.58
WALTER TOOLS ADMT080304L-F56 Inserție de frezare | AH4YMU 35RE37 ADMT080304L-F56F56Mana dreapta0803040.187 "0.016 "€33.63
WALTER TOOLS ADMT080304R-D56 Inserție de frezare | AH4YMV 35RE38 ADMT080304R-D56D56Mâna stângă0803040.187 "0.016 "€33.63
WALTER TOOLS ADMT080304R-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YMW 35RE39 ADMT080304R-F56F56Mana dreapta0803040.187 "0.016 "€33.63
WALTER TOOLS ADMT080308L-F56 Inserție de frezare | AH4YMX 35RE40 ADMT080308L-F56F56Mâna stângă0803080.187 "0.031 "€33.63
WALTER TOOLS ADMT080308R-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YMY 35RE41 ADMT080308R-F56F56Mana dreapta0803080.187 "0.031 "€18.95
WALTER TOOLS ADMT080312R-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YMZ 35RE42 ADMT080312R-F56F56Mana dreapta0803120.132 "0.047 "€33.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS ADMT160608R-G56 Inserție de frezare
€40.61 /unitate