Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Freză de capăt din carbură solidă 5/16 inch diametru 6 caneluri | AG2ZDM 32PL37

WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Freză din carbură solidă cu diametrul de 5/16 inch 6 caneluri

În stoc
Articol: AG2ZDM Model: AH3021138-5 / 16Crucea Ref: 32PL37

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereNon-centru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaAcoperit cu taxă
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix50 grade
Lungimea tăierii13 / 16 "
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 16 "
Dia de gât.5 / 16 "
Lungimea gâtului3"
Număr de flauturi6
Lungime totală3"
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.7
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungimea gâtuluiRaza de colțTip de tăiereNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Tipul dimensiuniifinalizareaPreț
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Freză de capăt din carbură solidă 1/2 inch diametru 3 inch lungime | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Non-centru63"1 / 2 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€66.24
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Freză de capăt din carbură solidă 1/4 inch diametru 6 caneluri | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Non-centru62.5 "1 / 4 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€28.76
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Freză de capăt din carbură solidă 1/8 inch diametru 4 caneluri | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Non-centru42.5 "1 / 4 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€100.54
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Freză de capăt din carbură solidă 3/16 inch diametru 5 caneluri | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Non-centru52.5 "1 / 4 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€104.23
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Freză de capăt din carbură solidă 3/8 inch diametru 6 caneluri | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Non-centru63"3 / 8 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€48.84
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Freză de capăt din carbură solidă 5/8 inch diametru 6 caneluri | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Non-centru63.5 "5 / 8 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€108.59
WALTER TOOLS AH4046918-1/32-0.156 Freză de capăt din carbură solidă 1/32" Diametru 2-1/2" Lungime | AG2ZEF 32PL82 AH4046918-1 / 32-0.1562.5 "5 / 32 "Centru22.5 "1 / 8 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€33.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Freză din carbură solidă cu diametrul de 5/16 inch 6 caneluri
€37.56 /unitate