Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MQP 30FL19

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Articol: AF9MQP Model: CCGT060204-PM2 WK1Crucea Ref: 30FL19
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
€13.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICCGT2 (1.5) 1-PM2
Spărgător de așchiiPM2
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWK1
Cerc inscris1 / 4 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaParalelogram de 80 de grade
Inserați dimensiunea6
Grosimea inserției0.093 "
Număr ISOCCGT060204-PM2WK1
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilCCGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIînvelișCalitateRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS CCGT060201-PM2 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MQF 30FL11 CCGT060201-PM2 WK1CCGT2 (1.5) 0.2-PM2necretateWK10.003 "€13.37
WALTER TOOLS CCGT060202-PM2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MQL 30FL16 CCGT060202-PM2 WXN10CCGT2 (1.5) .5-PM2PVDWXN100.007 "€34.13
WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MQQ 30FL20 CCGT060204-PM2 WXN10CCGT2 (1.5) 1-PM2PVDWXN100.015 "€33.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€13.37 /unitate