Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9MRV 30FL55

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit

În stoc
Articol: AF9MRV Model: CCMW060204-2 WCB50Crucea Ref: 30FL55
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
€166.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICCMW2 (1.5) 1-2
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWCB50
Cerc inscris1 / 4 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaParalelogram de 80 de grade
Inserați dimensiunea6
Grosimea inserției0.093 "
Număr ISOCCMW060204-2WCB50
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilCCMW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)4.09
Lățimea navei (cm)3.91
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CCMW060204-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit
€166.82 /unitate