Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9MTE 30FL67

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit

În stoc
Articol: AF9MTE Model: CCMW09T308-2 WCB50Crucea Ref: 30FL67
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
€165.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICCMW3 (2.5) 2-2
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWCB50
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaParalelogram de 80 de grade
Inserați dimensiunea9
Grosimea inserției0.156 "
Număr ISOCCMW09T308-2WCB50
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.031 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilCCMW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)4.19
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS CCMW09T304-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9MTB 30FL63 CCMW09T304-2 WCB50CCMW3 (2.5) 1-20.015 "€163.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CCMW09T308-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit
€165.52 /unitate