Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DC150-03-04.366A0-WJ30RE Coolant Fed Drill DC1500304.366A0WJ30RE | AH9NUL 40TF76

WALTER TOOLS DC150-03-04.366A0-WJ30RE Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1500304.366A0WJ30RE

În stoc
Element: AH9NUL Model: DC150-03-04.366A0-WJ30RECrucea Ref: 40TF76
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
€83.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1719
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului11 / 64 "
finalizareaTiNAl
Lungimea flautului17mm
CalitateWJ30RE
Număr listăDC150-03-04.366A0-WJ30RE
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală66mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6.00mm
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.022
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală
    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Tip ShankPreț
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181metric14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmDrept€90.50
WALTER TOOLS DC150-03-03.100A0-WJ30RE Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220metric14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmDrept€83.64
WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Drill cu lichid de răcire DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250Fracțional Inch14mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62mm6.00mmDrept€84.37
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260metric14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmDrept€85.63
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A0-WJ30RE Drill cu lichid de răcire DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280metric14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmDrept€92.18
WALTER TOOLS DC150-03-03.300A0-WJ30RE Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299metric14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmDrept€85.33
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Burghiu cu lichid de răcire DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339metric14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmDrept€86.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-04.366A0-WJ30RE Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1500304.366A0WJ30RE
€83.01 /unitate