Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DC170-20-11.113A1-WJ30EJ Coolant Fed Drill DC1702011.113A1WJ30EJ | AH9PPG 40TL14

WALTER TOOLS DC170-20-11.113A1-WJ30EJ Drill cu lichid de răcire DC1702011.113A1WJ30EJ

În stoc
Element: AH9PPG Model: DC170-20-11.113A1-WJ30EJCrucea Ref: 40TL14
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
€1,249.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4375
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
Lungimea flautului246mm
CalitateWJ30EJ
Număr listăDC170-20-11.113A1-WJ30EJ
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală311mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.12.00mm
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.293
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală
    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS DC170-16-04.763A1-WJ30EJ Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1701604.763A1WJ30EJ | AH9PLN 40TK50 DC170-16-04.763A1-WJ30EJ0.1875Fracțional Inch92mmDC170-16-04.763A1-WJ30EJ132mm5.00mm€523.49
WALTER TOOLS DC170-16-05.556A1-WJ30EJ Burghiu cu lichid de răcire DC1701605.556A1WJ30EJ | AH9PLT 40TK54 DC170-16-05.556A1-WJ30EJ0.2188Fracțional Inch111mmDC170-16-05.556A1-WJ30EJ160mm6.00mm€563.45
WALTER TOOLS DC170-16-06.350A1-WJ30EJ Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1701606.350A1WJ30EJ | AH9PLW 40TK57 DC170-16-06.350A1-WJ30EJ0.2500Fracțional Inch124mmDC170-16-06.350A1-WJ30EJ175mm8.00mm€671.22
WALTER TOOLS DC170-16-07.144A1-WJ30EJ Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1701607.144A1WJ30EJ | AH9PMA 40TK61 DC170-16-07.144A1-WJ30EJ0.2812Fracțional Inch140mmDC170-16-07.144A1-WJ30EJ192mm8.00mm€673.70
WALTER TOOLS DC170-16-07.938A1-WJ30EJ Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1701607.938A1WJ30EJ | AH9PMD 40TK64 DC170-16-07.938A1-WJ30EJ0.3125Fracțional Inch140mmDC170-16-07.938A1-WJ30EJ192mm8.00mm€687.84
WALTER TOOLS DC170-16-08.731A1-WJ30EJ Drill cu lichid de răcire DC1701608.731A1WJ30EJ | AH9PMH 40TK68 DC170-16-08.731A1-WJ30EJ0.3438Fracțional Inch148mmDC170-16-08.731A1-WJ30EJ206mm10.00mm€817.79
WALTER TOOLS DC170-16-09.525A1-WJ30EJ Burghiu alimentat cu lichid de răcire DC1701609.525A1WJ30EJ | AH9PMK 40TK70 DC170-16-09.525A1-WJ30EJ0.3750Fracțional Inch165mmDC170-16-09.525A1-WJ30EJ224mm10.00mm€796.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DC170-20-11.113A1-WJ30EJ Drill cu lichid de răcire DC1702011.113A1WJ30EJ
€1,249.71 /unitate