Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DCMW11T308-2 WCB50 Carbide Turning Insert Hardened Material | AF9MWD 30FN59

WALTER TOOLS DCMW11T308-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit

În stoc
Articol: AF9MWD Model: DCMW11T308-2 WCB50Crucea Ref: 30FN59

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€163.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIDCMW3 (2.5) 2-2
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWCB50
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma55 de grade diamant
Inserați dimensiunea11
Grosimea inserției0.156 "
Număr ISODCMW11T308-2WCB50
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.031 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilDCMW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)4.19
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DCMW11T308-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit
€163.58 /unitate