Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MWG 30FN71

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură

În stoc
Articol: AF9MWG Model: DNGG150604-NFT WS10Crucea Ref: 30FN71
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
€42.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIDNGG441-NFT
Spărgător de așchiiNFT
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
Calitatews10
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma55 de grade diamant
Inserați dimensiunea15
Grosimea inserției0.25 "
Număr ISODNGG150604-NFTWS10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii4
Raza nasului0.015 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilDNGG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9035
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)13.79
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS DNGG150608-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MWH 30FN72 DNGG150608-NFT WS10DNGG442-NFT0.031 "€41.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură
€42.12 /unitate