Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS E2031436-M10 robinet de extensie, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 20 mm, lungime 200 mm | CU9CVG 427Z57

WALTER TOOLS E2031436-M10 Robinet de extensie, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 20 mm, Lungime 200 mm

În stoc
Articol: CU9CVG Model: E2031436-M10Crucea Ref: 427Z57

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€215.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS E2036436-M12 Robinet de extensie, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 23 mm, Lungime 220 mm | CU9CVL 427Z96 E2036436-M12€251.22
WALTER TOOLS E2036436-M16 Robinet de extensie, Dimensiune filet M16X2, Lungime filet 25 mm, Lungime 220 mm, 4 caneluri | CU9CVP 427Z97 E2036436-M16€341.80
WALTER TOOLS E2031436-M5 Robinet de extensie, M5X0.8 Dimensiune filet, Lungime filet 13 mm, Lungime 140 mm | CU9CVX 427Z59 E2031436-M5€114.19
WALTER TOOLS E2031436-M6 Robinet de extensie, dimensiune filet M6X1, lungime filet 15 mm, lungime 160 mm, 4 caneluri | CU9CWB 427Z60 E2031436-M6€150.68
WALTER TOOLS E2031436-M8 Robinet de extensie, M8X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 18 mm, Lungime 180 mm | CU9CWG 427Z61 E2031436-M8€180.06
WALTER TOOLS E2031436-M4 Robinet de extensie, M4X0.7 Dimensiune filet, Lungime filet 12 mm, Lungime 125 mm | CU9JNZ 427Z58 E2031436-M4€110.39
WALTER TOOLS E2036436-M20 Robinet de extensie, M20X2.5 Dimensiune filet, Lungime filet 30 mm, Lungime 280 mm | CU9JQH 427Z98 E2036436-M20€555.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS E2031436-M10 Robinet de extensie, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 20 mm, Lungime 200 mm
€215.68 /unitate