Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS EP2126302-M20X1.5 Robinet cu vârf spiralat, M20X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 24 mm, Lungime 125 mm, Thl | CU9JKH 428G46

WALTER TOOLS EP2126302-M20X1.5 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M20X1.5, lungime filet 24 mm, lungime 125 mm, thl

În stoc
Articol: CU9JKH Model: EP2126302-M20X1.5Crucea Ref: 428G46

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€388.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0904
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS TC217.UNC10-G0-WY80FC ​​Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 1/2 inch, lungime 2 13/16 inch | CU9FZQ 55MH96 TC217.UNC10-G0-WY80FC€78.18
WALTER TOOLS EP2221302-UNC10 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 13 mm, lungime 70 mm | CU9FZR 428H19 EP2221302-UNC10€101.04
WALTER TOOLS AEP2221002-UNC10 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 13 mm, lungime 70 mm | CU9FZV 427W10 AEP2221002-UNC10€99.41
WALTER TOOLS TC217.UNF10-G0-WY80RG Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #10-32, lungime filet 1/2 inch, lungime 2 13/16 inch | CU9GAB 55MH94 TC217.UNF10-G0-WY80RG€97.45
WALTER TOOLS EP2321302-UNF10 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #10-32, lungime filet 13 mm, lungime 70 mm | CU9GAC 428H45 EP2321302-UNF10€110.42
WALTER TOOLS EP2221302-UNC2 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #2-56, lungime filet 7 mm, lungime 45 mm | CU9GAX 428H20 EP2221302-UNC2€122.21
WALTER TOOLS AS2221005-UNC4 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #4-40, lungime filet 6.40 mm, lungime 56 mm | CU9GBR 427X01 AS2221005-UNC4€68.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS EP2126302-M20X1.5 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M20X1.5, lungime filet 24 mm, lungime 125 mm, thl
€388.68 /unitate